Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840 - 0030222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G24d
flux lumineux - 770...770 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288302225
Réf. Sonepar
00021830222
Réf. Fournisseur
0030222
Marque
Sylvania
Culot:
G24d
flux lumineux:
770...770 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
145 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
30.4...30.4 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
770 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED retrofit pour le remplacement des lampes fluo-compactes traditionnelles. Compatible ballast ferromagnétique ou branchement direct 220-240V AC. Culot G24D. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans



