Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-DE 7W 700lm G24q-2 840 - 0028058

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-DE 7W 700lm G24q-2 840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288280585

Réf. Sonepar

00021828058

Réf. Fournisseur

0028058

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G24d-2

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

141 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.93

type de tension:

AC/DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Lynx-DE 7W 700lm G24q-2 840