Sylvania - Lampes LED ToLEDo Micro-Lynx Opale 6,5W 650lm 830 GX53  - 0029696

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-MICRO LYNX LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288296968

Réf. Sonepar

00021829696

Réf. Fournisseur

0029696

Marque

Sylvania

Culot:

autre

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

75 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

28.3...28.3 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

650 lm

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Micro-Lynx Opale 6,5W 650lm 830 GX53

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED compactes. Culot GX53. Diamètre 75mm. IRC80 - Disponible en 3000K et 4000K. Température de fonctionnement de -25°C à +60°C. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.