Sylvania - Lampes LED ToLEDo Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27 - 0029911

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 105...105 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288299112

Réf. Sonepar

00021829911

Réf. Fournisseur

0029911

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

105...105 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

42 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

238 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

21.7...21.7 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

105 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27

Les Atouts de la gamme:

Lampe décorative LED au design unique. Forme G200 - Grande Dimension. Flux Lumineux 105lm - puissance 2,5W - Equivalent 14W