Sylvania - Lampes LED ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27 - 0029917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 125...125 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288299174
Réf. Sonepar
00021829917
Réf. Fournisseur
0029917
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
125...125 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
150 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
21.7...21.7 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
125 lm
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lampe décorative LED au design unique. Forme T45. Flux Lumineux 125lm - puissance 2,5W - Equivalent 14W



