Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer T130 100W V2 13000LM 840 E40 SL - 0028380

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • puissance de la lampe - 100...100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES LED-ToLEDo PERFORMER

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288283807

Réf. Sonepar

00021828380

Réf. Fournisseur

0028380

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux:

13000...13000 lm

puissance de la lampe:

100...100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

130 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

265 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

457.7...457.7 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13000 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

130 mm

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Performer T130 100W V2 13000LM 840 E40 SL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu’à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d’allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.