Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer T130 80W 10500lm 840 E40 - 0028379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 10500...10500 lm
puissance de la lampe - 80...80 W
efficacité lumineuse de la lampe - 131 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-ToLEDo PERFORMER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288283791
Réf. Sonepar
00021828379
Réf. Fournisseur
0028379
Marque
Sylvania
Culot:
E40
flux lumineux:
10500...10500 lm
puissance de la lampe:
80...80 W
efficacité lumineuse de la lampe:
131 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
250 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
366.1...366.1 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.95
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
10500 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
130 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu’à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d’allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.



