Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL - 0028425

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

  • puissance de la lampe - 27...27 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-ToLEDo PERFORMER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288284255

Réf. Sonepar

00021828425

Réf. Fournisseur

0028425

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

3100...3100 lm

puissance de la lampe:

27...27 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

175 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

120...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3100 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Performer T60 27W 3100LM 830 E27 SL