Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer T85 54W 6100LM 830 E40 SL - 0028427

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6100 lm

  • douille - E40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-ToLEDo PERFORMER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288284279

Réf. Sonepar

00021828427

Réf. Fournisseur

0028427

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

6100 lm

douille:

E40

Lampes LED spéciales ToLEDo Performer T85 54W 6100LM 830 E40 SL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu’à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d’allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.