Sylvania - Lampes LED ToLEDo Platinum Retro A60 2,2W 470lm 827 E27 - 0030130

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 485...485 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 220 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288301303

Réf. Sonepar

00021830130

Réf. Fournisseur

0030130

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

485...485 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

220 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

9.6...9.6 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

485 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Platinum Retro A60 2,2W 470lm 827 E27

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes à filament LED Classe A. Ultra haute efficacité jusqu'à 211 lm/W. Jusqu’à 95% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K et 4000K. Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.