Sylvania - Lampes LED ToLEDo Platinum Retro A60 3,8W 806lm 840 E27 - 0030137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 840...840 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288301372
Réf. Sonepar
00021830137
Réf. Fournisseur
0030137
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
840...840 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
17.4...17.4 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
840 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes à filament LED Classe A. Ultra haute efficacité jusqu'à 211 lm/W. Jusqu’à 95% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K et 4000K. Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.





