Sylvania - Lampes LED ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827 - 0029686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288296869
Réf. Sonepar
00021829686
Réf. Fournisseur
0029686
Marque
Sylvania
Culot:
R7s
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
78 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
37...37 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
29 mm
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



