Sylvania - Lampes LED ToLEDo Radiance 11,5W 1000lm DIM 840 E27 Noir - 0029019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 11.5...11.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288290195
Réf. Sonepar
00021829019
Réf. Fournisseur
0029019
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
11.5...11.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
119 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.85
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
forme de la lampe:
ronde plate
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
192 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo RADIANCE 11,5W 1000LM DIM 840 E27 Noir. Un design épuré : se fond parfaitement dans le lieu tout en y apportant une touche d'élégance et d'originalité. Culot E27. Grande efficacité : jusqu'à 87lm/W. Boîtier noir, réflecteur circulaire texturé et anneau de diffusion mat. Lampes dimmables pour obtenir la luminosité voulue. Longue durée de vie : 25.000 heures. Solution élégante et innovante. Plus de 50.000 cycles d'allumage/extinction. Produit éco-responsable : sans mercure, faibles émissions de CO2. Longue durée de vie : 25.000 heures. Garantie de 3 ans.