Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm Version Dimmable IRC?80 2700K B22 - 0029321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 11.2...11.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288293219
Réf. Sonepar
00021829321
Réf. Fournisseur
0029321
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
autre
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
11.2...11.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
124 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
48.7...48.7 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
70 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm DIM 827 B22. Gamme de lampes à filament LED . Finition satinée. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.