Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm Version Dimmable IRC?80 2700K E27 - 0029320

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 11.2...11.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288293202

Réf. Sonepar

00021829320

Réf. Fournisseur

0029320

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

11.2...11.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

126 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

48.7...48.7 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

70 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A70 Satinée 11W 1521lm DIM 827 E27

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm DIM 827 E27. Gamme de lampes à filament LED . Finition satinée. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.