Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm Version Dimmable IRC?80 2700K E14 - 0028446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TOLEDO FLAMME + COUP DE VENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288284460
Réf. Sonepar
00021828446
Réf. Fournisseur
0028446
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
97 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.75
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14 . Gamme de lampe à filament LED. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.