Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm IRC?80 2700K B22 - 0027285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO FLAMME + COUP DE VENT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288272856
Réf. Sonepar
00021827285
Réf. Fournisseur
0027285
Marque
Sylvania
Culot:
B22d
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
91 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
230...240 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm 827 B22. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans.


