Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G9 2,2W 250lm 827 x2 - 0029665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-LED HI-PIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288296654
Réf. Sonepar
00021829665
Réf. Fournisseur
0029665
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G9
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
114 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
53 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
9.6...9.6 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
15 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non