Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G9 2,2W 250lm IRC?80 2700K - 0029664

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288296647

Réf. Sonepar

00021829664

Réf. Fournisseur

0029664

Marque

Sylvania

Culot:

G9

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

114 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

53 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

9.6...9.6 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

15 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Retro G9 2,2W 250lm 827

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED tension réseau - Hi-Pin G9. Existe en version dimmable. IRC80 - Disponible en version blanc confort (2700K) et blanc neutre (4000K). Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. Ne convient pas aux luminaires fermés. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.