Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm IRC?80 2700K - 0029668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-LED HI-PIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288296685
Réf. Sonepar
00021829668
Réf. Fournisseur
0029668
Marque
Sylvania
Culot:
G9
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
55.5 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
18.3...18.3 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
18 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 827 . Gamme de lampes LED écoénergetiques parfaites pour le remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. IRC80. Disponible en 2700K et 4000K. Existe en version dimmable (par variateur) 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



