Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm Version Dimmable IRC?80 2700K Lot de 2 - 0030788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-LED HI-PIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288307886
Réf. Sonepar
00021830788
Réf. Fournisseur
0030788
Marque
Sylvania
Culot:
G9
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
56 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
285...285 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



