Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm IRC?80 2700K - 0029672

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 4.2...4.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288296722

Réf. Sonepar

00021829672

Réf. Fournisseur

0029672

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G9

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

4.2...4.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

56 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

18.3...18.3 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

18 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827. Lampe LED tension réseau - Hi-Pin G9. Existe en version dimmable par variateur. Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.