Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro GLS A70 Satiné 12W 1521lm Dimmable IRC?80 2700K B22 - 0028608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288286082
Réf. Sonepar
00021828608
Réf. Fournisseur
0028608
Marque
Sylvania
Culot:
B22d
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
126 mm
facteur de puissance (cos phi):
0.75
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre:
70 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Retro A70 Satiné 12W 1521lm DIM 827 B22. Gamme de lampes à filament LED . Finition satinée. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans.


