Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro R7s 118mm 9,4W 1055lm Version Dimmable IRC?80 2700K - 0030776


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 9.4...9.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288307763
Réf. Sonepar
00021830776
Réf. Fournisseur
0030776
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
R7s
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
9.4...9.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
78 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
40.9...40.9 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non