Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm Version Dimmable IRC?80 4000K - 0030772

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm Version Dimmable IRC?80 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 630...630 lm

  • puissance de la lampe - 5.6...5.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288307725

Réf. Sonepar

00021830772

Réf. Fournisseur

0030772

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

R7s

flux lumineux:

630...630 lm

puissance de la lampe:

5.6...5.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

24.3...24.3 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

630 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 840