Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro ST64 Ambré 6W 560lm Version Dimmable IRC?80 2500K E27 - 0029307

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 560...560 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288293073

Réf. Sonepar

00021829307

Réf. Fournisseur

0029307

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

560...560 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

140 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

26.1...26.1 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

560 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

64 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro ST64 Ambrée 6W 560lm DIM 825 E27

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Retro ST64 Ambré 6W 560lm DIM 825 E27 . Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2500K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.