Sylvania - Lampes LED ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E27 - 0026949

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-TOLEDO SPHERIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288269498

Réf. Sonepar

00021826949

Réf. Fournisseur

0026949

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

3.2...3.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

77 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E27

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E27. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.