Sylvania - Lampes LED ToLEDo StepDim A60 8,5W 806lm 827 E27 - 0026999

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo StepDim A60 8,5W 806lm 827 E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94.82 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-LAMPES CONNECTEES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288269993

Réf. Sonepar

00021826999

Réf. Fournisseur

0026999

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94.82 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

68...68 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.53

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Lampes LED solution intelligente ToLEDo StepDim A60 8,5W 806lm 827 E27

Les Atouts de la gamme:

Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu’à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans