Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm S19 - 0028107

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S19

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288281070

Réf. Sonepar

00021828107

Réf. Fournisseur

0028107

Marque

Sylvania

Culot:

S19

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

309 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

37...37 mA

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm S19

Les Atouts de la gamme:

Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et S14S. IRC80. Disponible en 2700K. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.