Sylvania - Lampes LED ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S - 0028106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - S14s
flux lumineux - 700...700 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288281063
Réf. Sonepar
00021828106
Réf. Fournisseur
0028106
Marque
Sylvania
Culot:
S14s
flux lumineux:
700...700 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
498 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
32.6...32.6 mA
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
700 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
48 mm
indice de protection (IP):
autre
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et S14S. IRC80. Disponible en 2700K. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



