fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo SunDim A60 9,5W 806lm 827-820 E27 - 0027543

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo SunDim A60 9,5W 806lm 827-820 E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 9.5...9.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84.84 lm/W

  • température de couleur - 2700...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288275437

Réf. Sonepar

00021827543

Réf. Fournisseur

0027543

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

9.5...9.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84.84 lm/W

température de couleur:

2700...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo SunDimmable A60 9,5W 806lm 827-820 E27

Les Atouts de la gamme:

Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu’à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans