fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14 - 0027544

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72.31 lm/W

  • température de couleur - 2700...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-TOLEDO FLAMME + COUP DE VENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288275444

Réf. Sonepar

00021827544

Réf. Fournisseur

0027544

Marque

Sylvania

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72.31 lm/W

température de couleur:

2700...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

103 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.75

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

36 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo SunDim Flamme 6,5W 470lm 827-820 E14

Les Atouts de la gamme:

Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu’à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans