Sylvania - Lampes RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm Version Dimmable IRC?80 4000K 36° - 0029128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 360...360 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-RefLED ES50 GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288291284
Réf. Sonepar
00021829128
Réf. Fournisseur
0029128
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
GU10
flux lumineux:
360...360 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
19.6...19.6 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
360 lm
intensité lumineuse:
750 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360LM DIM 840 36°. Lampe LED GU10 à réflecteur. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 ou IRC90. 3000K ou 4000K. Faisceau 36°. Version dimmable ou non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.