Sylvania - Lampes RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm Version Dimmable IRC?80 6500K 36° - 0029130

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES LED-RefLED ES50 GU10

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288291307

Réf. Sonepar

00021829130

Réf. Fournisseur

0029130

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

19.6...19.6 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm IRC?80 6500k - GU10 - Longue durée de vie (25.000 h) - Fonctionnalité coolfit - Protection contre la surchauffe - Cycles d'allumage élevés (>100.000) - Version Dimmable - 36°