Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-S Super ovoïde 70W poudrée E27 - 0020690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288206905
Réf. Sonepar
00021820690
Réf. Fournisseur
0020690
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
165 mm
diamètre:
72 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
77 kWh
désignation de la lampe:
autre