Sylvania - Lampes Sodium SHP-TS Super tubulaire 150W claire E40 - 0020685


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 17000 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288206851
Réf. Sonepar
00021820685
Réf. Fournisseur
0020685
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
17000 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
116 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
211 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
165 kWh
désignation de la lampe:
autre