Sylvania - Lampes spéciales Animaux domestiques F30W/Grolux - 0000150

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • longueur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288001500

Réf. Sonepar

00021000150

Réf. Fournisseur

0000150

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

0 K

longueur:

900 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

0

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

application:

aquarium/eau douce

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

désignation de la lampe:

T8

Lampes spéciales Animaux domestiques F30W/GRO

Les Atouts de la gamme:

Gamme de tubes à spectre lumineux dans les rouges et les bleus garants de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce...