Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F15W T8 BL368 Toughcoat? - 0000124

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 451.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288001241

Réf. Sonepar

00021800124

Réf. Fournisseur

0000124

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

451.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

46...64 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

9 mg

Lampes spéciales Anti insectes F15W T8 Blacklight BL368 Toughcoat™

Les Atouts de la gamme:

Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T8 Toughcoat™