Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F18W T8 BL368 24" - 0000091

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288000916

Réf. Sonepar

00021800091

Réf. Fournisseur

0000091

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

50...64 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Anti insectes F18W T8 Blacklight BL368 24"

Les Atouts de la gamme:

Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T8