Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F36W T8 BL368 24" Toughcoat? - 0001665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288016658
Réf. Sonepar
00021801665
Réf. Fournisseur
0001665
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
600 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
93...113 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
teneur en mercure:
2.8 mg
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T8 Toughcoat™