Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes FC32W T12 BL368 8" - 0000100

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G10q

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 216 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288001005

Réf. Sonepar

00021800100

Réf. Fournisseur

0000100

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G10q

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

32 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

216 mm

diamètre:

0 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

couronne

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

230...240 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

32 kWh

teneur en mercure:

0 mg

Lampes spéciales Anti insectes FC32W T12 Blacklight BL368 8"

Les Atouts de la gamme:

Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 Circline