Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes Lynx-L 36W BL368 - 0025710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2G11
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 36 W
diamètre - 44 mm
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUO-COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288257105
Réf. Sonepar
00021825711
Réf. Fournisseur
0025710
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
2G11
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
36 W
diamètre:
44 mm
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
U
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
230...240 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
teneur en mercure:
3.5 mg
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Fluo- compactes