Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes Lynx-S 11W BL368 - 0025412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 11 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 233 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUO-COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288254128
Réf. Sonepar
00021825412
Réf. Fournisseur
0025412
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G23
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
11 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
233 mm
diamètre:
33 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
0 mg