Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes T8 LED UV-A 18" 4,0W 230V PA TC - 0001687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 4 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 452 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288016870
Réf. Sonepar
00021801687
Réf. Fournisseur
0001687
Marque
Sylvania
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
4 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
452 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
220...240 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh



