Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes ToLEDo T8 UV-A 18" 3,8W 370nm 230V PA - 0001655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
puissance de la lampe - 3.8...3.8 W
longueur - 452 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288016559
Réf. Sonepar
00021801655
Réf. Fournisseur
0001655
Marque
Sylvania
Culot:
G13
puissance de la lampe:
3.8...3.8 W
longueur:
452 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de tubes LED T8 avec spectre UV optimisé (370nm) pour les applications de lutte contre les insectes. Compatible ballasts magnétiques. Environ 75 % d’économie d’énergie par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Angle de faisceau 180°. Intensité du rayonnement UV-A jusqu’à 580 mW/m² à 1m. Durée de vie 20 000 heures. Garantie 2 ans.



