fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F15 T8 AquaClassic - 0002301

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F15 T8 AquaClassic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 5000 K

  • longueur - 438 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288023014

Réf. Sonepar

00021802301

Réf. Fournisseur

0002301

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

5000 K

longueur:

438 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

réflecteur interne:

Non

application:

aquarium/eau douce

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

désignation de la lampe:

T8

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F15 T8 AquaClassic