Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F58W/Aquastar Retail - 0000649


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3550 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288006499
Réf. Sonepar
00021800649
Réf. Fournisseur
0000649
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3550 lm
température de couleur:
10000 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
61 lm/W
couleur de la lumière:
174
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
autre
application:
aquarium/eau douce
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de la gamme:
Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. Stimule la croissance du corail et des plantes aquatiques grâce à un spectre lumineux dans les rouges et les bleus. Excellentes performances lumineuses. Recommandé dans les aquariums d'eau douce ou d'eau de mer. A combiner avec les tubes Daylightstar ou Coralstar pour une vie aquatique équilibrée et optimale.