fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Infra Rouge R125 150W - 0033002

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Infra Rouge R125 150W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - E27

  • type de réflecteur - autre

  • tension de lampe - 230...230 V

  • couleur du réflecteur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-INFRAROUGE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288330020

Réf. Sonepar

00021833002

Réf. Fournisseur

0033002

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

E27

type de réflecteur:

autre

tension de lampe:

230...230 V

couleur du réflecteur:

argent

couleur:

rouge

diamètre:

125 mm

longueur totale:

181 mm

Cool Beam:

Non

lampe néodyme:

Non

Lampes spéciales Infra Rouge R125 150W

Les Atouts de la gamme:

Convertit le courant électrique en rayonnement infrarouge. Fournit la quantité de radiations nécessaire au bien-être des reptiles en terrariums mais aussi des animaux de compagnie comme les hamsters, serpents, souris…. Convient également à une multitude d'applications : agricole (élevages), médicale (relaxation musculaire), restauration, industrielle.