Sylvania - Lampes spéciales LED Helios T5 549mm 10W 1525lm 927 clair - 0085260

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales LED Helios T5 549mm 10W 1525lm 927 clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1525...1525 lm

  • puissance de la lampe - 9.9...9.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 154 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-LAMPES LED HELIOS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288852607

Réf. Sonepar

00021885260

Réf. Fournisseur

0085260

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G5

flux lumineux:

1525...1525 lm

puissance de la lampe:

9.9...9.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

154 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

549 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

66...66 V

courant nominal:

150...150 mA

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1525 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP68

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes spéciales Tube LED Helios T5 549mm 10W 1525lm 927 clair