Sylvania - Lampes spéciales LED Helios T5 549mm 10W 1600lm 940 clair - 0085263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 1600...1600 lm
puissance de la lampe - 9.9...9.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 162 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-LAMPES LED HELIOS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288852638
Réf. Sonepar
00021885263
Réf. Fournisseur
0085263
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G5
flux lumineux:
1600...1600 lm
puissance de la lampe:
9.9...9.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
162 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
549 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
66...66 V
courant nominal:
150...150 mA
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP68
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non